Spanplattenschrauben
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
Spanplattenschrauben
29340
29340.045.012
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
Linsen Spanplattenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz Stahl Elektrolytisch verzinkt 4,5X12MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4.5 mm
Länge
12 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
D (mm)
4.5
dk (max.)
8.9
k (max.)
3.05
L (mm)
12
No. cross recess
2
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
29340.045.012
EAN
8717077077539
UBB
500645264085
UNSPSC
31161508