Nedtrain Oud
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
Spanplattenschrauben
51770
51770.030.025
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
Linsen Spanplattenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz Rostfreistahl A2 3X25MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsenkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3 mm
Länge
25 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsenkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Maße
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
k (max.)
2.2
L (mm)
25
No. cross recess
1
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
51770.030.025
EAN
8715492309167
UBB
950350321358
UNSPSC
31161508