MAVE B.V.
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
Blechschrauben
26660
26660.039.013
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
Linsen-Blechschraube mit Phillips Kreuzschlitz DIN 7981 C-H Stahl Elektrolytisch verzinkt ST3,9X13MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.9 mm
Länge
13 mm
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
D (mm)
3.9
dk
7.5
k
2.8
L (mm)
13
No. cross recess
2
P
1.4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CH
NF
E25-658
Artikelnummern
Artikelnummer
26660.039.013
EAN
8715492944344
UBB
950352110288
UNSPSC
31161507
Laden Sie das CAD-Modell herunter