Nedtrain Oud
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
Blechschrauben
55660
55660.042.019
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
Linsen-Blechschraube mit Phillips Kreuzschlitz DIN 7981 C-H Rostfreistahl A4 ST4,2X19MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4.2 mm
Länge
19 mm
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
19
No. cross recess
2
P
1.4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
NF
E25-658
Artikelnummern
Artikelnummer
55660.042.019
EAN
8715492350596
UBB
950352561639
UNSPSC
31161507
Laden Sie das CAD-Modell herunter