text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
DIN 935
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
Kronenmuttern
12000
12000.220.001
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
Kronenmuttern metrisch DIN 935-1 Stahl Blank 4 M22
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Klasse
4
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M22
Klasse
4
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Up to and including M12 slotted and castle nuts are class 5, above size M12 class 4.
Up to and including M39 slotted and castle nuts are provided with 6 slots, above M39 with 8 slots.* These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
Depending on availability the dimensions may deviate.
Maße
d-D
M22
m
26
n
5.5
Number of slots
6
P
2.5
s
32
Split pin DIN 94
5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
729
DIN
935-1
Artikelnummern
Artikelnummer
12000.220.001
EAN
8715492575401
UBB
950355104528
UNSPSC
31161707
Laden Sie das CAD-Modell herunter