Kopfschrauben
U51320
U51320.019.0076
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
Kopfschraube Linsensenkkopf UNC ASME b18.6.3 ASME B18.6.3 Rostfreistahl A2 (AISI 304/18-8) #10-32X3/4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Countersunk oval
Material
Rostfreistahl
Material technisch
ASTM F837 304
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
NO.10
Länge
3/4 Inch
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Countersunk oval
Material
Rostfreistahl
Material technisch
ASTM F837 304
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Unie Gewinde grob
Threads per inch
24
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Maße
A (max.)
0.362
C
0.06
H (max.)
0.116
No. cross recess
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.6.3
Artikelnummern
Artikelnummer
U51320.019.0076
EAN
8717077792753
UBB
500629064873
UNSPSC
31162400