Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
U24861
U24861.016.0150
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
Kopfschraube Flachrundkopf Schlitz UNC ASME b18.6.3 ASME B18.6.3 Baustahl Elektrolytisch verzinkt #8-32X1.1/2
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Truss head
Material
Baustahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
NO.8
Länge
1.1/2 Inch
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Truss head
Material
Baustahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Unie Gewinde grob
Threads per inch
32
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Maße
A (max.)
0.384
H (max.)
0.102
J (max.)
0.054
T (max.)
0.058
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.6.3
Artikelnummern
Artikelnummer
U24861.016.0150
EAN
8712423001671
UBB
500624961412
UNSPSC
31161504