Kopfschrauben
U51120
U51120.021.0050
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
Kopfschraube Flachkopf Schlitz UNC ASME b18.6.3 ASME B18.6.3 Rostfreistahl A2 (AISI 304/18-8) #12-24X1/2
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
ASTM F837 304
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
NO.12
Länge
1/2 Inch
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
ASTM F837 304
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Unie Gewinde grob
Threads per inch
24
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Maße
A (max.)
0.425
H (max.)
0.125
J (max.)
0.067
T (max.)
0.077
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.6.3
Artikelnummern
Artikelnummer
U51120.021.0050
EAN
8717077795754
UBB
500624998224
UNSPSC
31161504