Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
U48170
U48170.037.0150
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
Kopfschraube flacher Senkkopf Schlitz UNC ASME b18.6.3 ASME B18.6.3 Messing 3/8-16X1.1/2
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Messing
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Unie Gewinde grob
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3/8 Inch
Länge
1.1/2 Inch
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Messing
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Unie Gewinde grob
Threads per inch
16
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Maße
A (max.)
0.717
H (max.)
0.23
J (max.)
0.094
T (max.)
0.106
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.6.3
Artikelnummern
Artikelnummer
U48170.037.0150
EAN
8717077790087
UBB
500624969761
UNSPSC
31161504