text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KABELSCHNEIDER 953 9539 MES 720MM


Für Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig – auch mit hartem Gummi- oder Kunststoffmantel. Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet. Auch für Kabel mit Bandeisenbewehrung geeignet. Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungsverhältnisse. Hohe Schneidleistung durch Zweihandbedienung und Ratschenprinzip. Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich. Schenkellänge mehrstufig verstellbar von 400 bis 600 mm (kurze Transportlänge, individuelle Anpassung an Arbeitsbedingungen). Messer: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, ölgehärtet. Schenkel: Aluminium-Oval-Rohr, hochfest.

Artikelnummer K1163.930.720
Typ des Zubehörs/Ersatzteils Schneidkopf
Zubehör Nein
Ersatzteil Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Typ des Zubehörs/Ersatzteils Schneidkopf
Zubehör Nein
Ersatzteil Ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1163.930.720
EAN 4003773025290
UBB 240106094289
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr 95 39 720
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.