text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ERSATZMESSERSET FÜR 97 51 12


Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel. Zum Verpressen von 4-, 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 10 (7,65 mm breit) Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit). Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimpung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge. Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet.

Artikelnummer 8J226844
Typ des Zubehörs/Ersatzteils Andere
Zubehör Nein
Ersatzteil Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Typ des Zubehörs/Ersatzteils Andere
Zubehör Nein
Ersatzteil Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 8J226844
EAN 4003773069997
UBB 500513370741
UNSPSC 27111501
Hersteller Artikel Nr 97 59 12
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.