Nedtrain Oud
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
Zangen & Pinzetten
Schneidezangen
Bolzenschere
5P137959
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
KNIP COBOLT 200MM
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
5P137959
Gesamtlänge
200
Geeignet für max. Bolzendurchmesser
5.2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge
200
Geeignet für max. Bolzendurchmesser
5.2
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Precision cutting edges for soft and hard wire as well as piano wire. Cuts bolts, nails, rivets, etc. up to 5.2 mm dia.. Most efficient joint design ensures exceptional cutting performance. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, oil-hardened. Opening spring and locking device are integrated in the handles also for comfortable work and protected transport. With gripping surface below the joint for gripping and pulling wires with a diameter as from 1.0 mm.
Artikelnummern
Artikelnummer
5P137959
EAN
4003773067092
UBB
500641766596
UNSPSC
44121618
Hersteller Artikel Nr
71 32 200 SB