Tension levers, flat, 15 degrees, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Tension levers
Tension levers, flat
Tension levers, flat, 15 degrees, external thread
58025
58025.160.040
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
KIPP Tension levers, flat, 15 degrees, external thread Steel 5.8/plastic Black oxide M16X45X40
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Klasse
5.8
D1_MM
45
Material
Steel/plastic
Oberfläche
Schwarzoxidiert
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Steel parts grade 5.8. Ball knob black plastic.Version: Black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Klasse
5.8
D1_MM
45
Material
Steel/plastic
Oberfläche
Schwarzoxidiert
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Steel parts grade 5.8. Ball knob black plastic.Version: Black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Maße
A
145
A2
15
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
H
28
H2
17
H3
33
H4
48
H1
2
Anzahl Zähne
26
L
40
X
16
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
58025.160.040
EAN
4059245077304
UBB
500689468006
UNSPSC
31162807
Hersteller Artikel Nr
K0114.3162X40