Clamping levers 20 degrees, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Clamping levers
Clamping levers
Clamping levers 20 degrees, external thread
58029
58029.050.045
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
KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Silver metallic Die cast zinc/steel 5.8 Plastic coated/black oxide M5X13X45
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Klasse
5.8
Farbe
Silver metallic
D1_MM
13
Material
Die cast zinc/steel
Oberfläche
Plastic coated/black oxide
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Klasse
5.8
Farbe
Silver metallic
D1_MM
13
Material
Die cast zinc/steel
Oberfläche
Plastic coated/black oxide
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.
Maße
A
39
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10.5
H
24.5
H2
15
H3
32.5
H4
35.5
H1
4
Anzahl Zähne
16
L
45
X
5
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
58029.050.045
EAN
4059245078073
UBB
500689482692
UNSPSC
31162807
Hersteller Artikel Nr
K0116.1053X45