Clamping levers 20 degrees, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Clamping levers
Clamping levers
Clamping levers 20 degrees, external thread
58029
58029.101.050
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
KIPP Klemmhebel 20 Grad, Außengewinde Silbermetallic Zinkdruckguss/Stahl 5.8 kunststoffbeschichtet/schwarz oxidiert M10X21X50
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Klasse
5.8
Farbe
Silver metallic
D1_MM
21
Material
Die cast zinc/steel
Oberfläche
Plastic coated/black oxide
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Klasse
5.8
Farbe
Silver metallic
D1_MM
21
Material
Die cast zinc/steel
Oberfläche
Plastic coated/black oxide
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.
Maße
A
79
A1
90
D
16
D1
21
D2
22
D3
17
H
37
H2
23
H3
57.5
H4
61.5
H1
10
Anzahl Zähne
22
L
50
X
10
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
58029.101.050
EAN
4059245079247
UBB
500689488483
UNSPSC
31162807
Hersteller Artikel Nr
K0116.3103X50