Clamping levers 20 degrees, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Clamping levers
Clamping levers
Clamping levers 20 degrees, external thread
58029
58029.101.020
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
KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Silver metallic Die cast zinc/steel 5.8 Plastic coated/black oxide M10X21X20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Klasse
5.8
Farbe
Silver metallic
D1_MM
21
Material
Die cast zinc/steel
Oberfläche
Plastic coated/black oxide
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Klasse
5.8
Farbe
Silver metallic
D1_MM
21
Material
Die cast zinc/steel
Oberfläche
Plastic coated/black oxide
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.
Maße
A
79
A1
90
D
16
D1
21
D2
22
D3
17
H
37
H2
23
H3
57.5
H4
61.5
H1
10
Anzahl Zähne
22
L
20
X
10
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
58029.101.020
EAN
4059245079186
UBB
500689487808
UNSPSC
31162807
Hersteller Artikel Nr
K0116.3103X20