Clamping levers, internal thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Clamping levers
Clamping levers
Clamping levers, internal thread
58047
58047.080.080
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
KIPP Clamping levers, internal thread Chrome Die cast zinc/steel 5.8 High gloss chromed/black oxide M8X80
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Klasse
5.8
Farbe
Chrome
D1_MM
21
Material
Die cast zinc/steel
Oberfläche
High gloss chromed/black oxide
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle high-gloss chromed. Steel parts black oxidized.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Klasse
5.8
Farbe
Chrome
D1_MM
21
Material
Die cast zinc/steel
Oberfläche
High gloss chromed/black oxide
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle high-gloss chromed. Steel parts black oxidized.
Maße
A
80
A1
91
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H2
24
H3
54.5
H4
58.5
H1
10
Anzahl Zähne
22
T
14
X
8
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
58047.080.080
EAN
4059245085132
UBB
500689573698
UNSPSC
31162807
Hersteller Artikel Nr
K0122.3086