Clamping levers, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Clamping levers
Clamping levers
Clamping levers, external thread
58134
58134.102.070
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
KIPP Clamping levers, external thread Rubinrot Steel 1.0401/5.8 Plastic coated M10X95X70
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Klasse
5.8
Farbe
Rubinrot
D1_MM
27
Material
Stahl
Material technisch
1.0401
Oberfläche
Plastic coated
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Klasse
5.8
Farbe
Rubinrot
D1_MM
27
Material
Stahl
Material technisch
1.0401
Oberfläche
Plastic coated
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Handle 1.0401. All other steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated, fine-textured structure. Steel parts black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Maße
A
95
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27.5
H
43
H2
27
H3
63
H4
67.5
H1
10
Anzahl Zähne
24
L
70
X
10
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
58134.102.070
EAN
4059245083824
UBB
500689986601
UNSPSC
31162807
Hersteller Artikel Nr
K0752.41027X70