Clamping levers, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Clamping levers
Clamping levers
Clamping levers, external thread
58044
58044.102.060
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
KIPP Clamping levers, external thread Rot Die cast zinc/steel 5.8 Plastic coated/black oxide M10X95X60
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Klasse
5.8
Farbe
Red
D1_MM
27
Material
Die cast zinc/steel
Oberfläche
Plastic coated/black oxide
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Klasse
5.8
Farbe
Red
D1_MM
27
Material
Die cast zinc/steel
Oberfläche
Plastic coated/black oxide
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Maße
A
95
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27.5
H
43
H2
27
H3
63
H4
67.5
H1
10
Anzahl Zähne
24
L
60
X
10
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
58044.102.060
EAN
4059245092543
UBB
500689554474
UNSPSC
31162807
Hersteller Artikel Nr
K0122.41027X60