Clamping levers, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Clamping levers
Clamping levers
Clamping levers, external thread
58056
58056.050.010
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
KIPP Clamping levers, external thread Orange Die cast zinc/stainless steel 1.4305 Plastic coated/bright M5X30X10
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Farbe
Orange
D1_MM
13
Material
Die cast zinc/stainless steel
Material technisch
1.4305
Oberfläche
Plastic coated/bright
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Handle plastic coated. Stainless steel bright.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Farbe
Orange
D1_MM
13
Material
Die cast zinc/stainless steel
Material technisch
1.4305
Oberfläche
Plastic coated/bright
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Handle plastic coated. Stainless steel bright.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Maße
A
30
A1
37
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
30
H4
33
H1
4
Anzahl Zähne
16
L
10
X
5
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
58056.050.010
EAN
4059245095926
UBB
500689607447
UNSPSC
31162807
Hersteller Artikel Nr
K0123.0052X10