Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
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
Kerbstifte
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
Stifte und Schlüssel
Kerbstifte
39760
39760.014.006
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
Kerbstifte mit Rundkopf DIN 1476 DIN 1476 Stahl Blank 1,4X6MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Kopfform
Halbrundkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The tolerance class of the nominal length (L) is js15.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1.4 mm
Länge
6 mm
Kopfform
Halbrundkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The tolerance class of the nominal length (L) is js15.
Maße
d1
1.4
d2 ≈
1.5
d3
2.4
D (mm)
1.4
f ≈
0.5
k
0.8
L (mm)
6
r ≈
1.4
Tolerance
+0/-0.05
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
1476
Artikelnummern
Artikelnummer
39760.014.006
EAN
8715492828057
UBB
950359153968
UNSPSC
31163215
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen