Kerbstifte
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
Kerbstifte
39750
39750.015.016
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
Kerbstift, ein Drittel der Länge, in der Mitte DIN 1475 Automatenstahl 1,5X16MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Automatenstahl
Info
V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1.5 mm
Länge
16 mm
Material
Automatenstahl
Info
V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Maße
c ≈
0.2
d1
1.5
d2 ≈
1.6
D (mm)
1.5
L (mm)
16
r ≈
1.5
Tolerance
h9
V
1.6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈8742
NEN
≈2606
DIN
1475
Artikelnummern
Artikelnummer
39750.015.016
EAN
8715492827296
UBB
950359146962
UNSPSC
31163215
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter