Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl
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
Kunststoffteile
Kabelbinder
Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl
43337
43337.092.024
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
Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl Kunststoff Polyamid (nylon) 6.6 92X2,4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Länge
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
92 mm
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Maße
L (mm)
92
Max. bundle ø
20
Min. tensile force (N)
80
W
2.3
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
43337.092.024
EAN
5414363061755
UBB
500702735571
UNSPSC
39121703
Hersteller Artikel Nr
TY23M-7