text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl
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
Kunststoffteile
Kabelbinder
Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl
43336
43336.368.036
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
Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl Kunststoff Polyamid (nylon) 6.6 368X3,6
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Länge
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
368 mm
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Maße
L (mm)
368
Max. bundle ø
102
Min. tensile force (N)
134
W
3.6
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
43336.368.036
EAN
5414363062073
UBB
500702735084
UNSPSC
39121703
Hersteller Artikel Nr
TY244M-6