Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl
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
Kunststoffteile
Kabelbinder
Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl
43337
43337.340.070
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
Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl Kunststoff Polyamid (nylon) 6.6 340X7,0
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Länge
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
340 mm
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Maße
L (mm)
340
Max. bundle ø
95
Min. tensile force (N)
540
W
7
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
43337.340.070
EAN
5414363063339
UBB
500702736314
UNSPSC
39121703
Hersteller Artikel Nr
TY27M-7