Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl
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
Kunststoffteile
Kabelbinder
Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl
43333
43333.295.048
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
Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl Kunststoff Polyamid (nylon) 6.6 295X4,8
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Länge
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
295 mm
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Maße
L (mm)
295
Max. bundle ø
76
Min. tensile force (N)
220
W
4.8
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
43333.295.048
EAN
5414363062349
UBB
500702729970
UNSPSC
39121703
Hersteller Artikel Nr
TY253M-3