Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl
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
Kunststoffteile
Kabelbinder
Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl
43338
43338.204.036
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
Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl Kunststoff Polyamid (nylon) 6.6 204X3,6
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Länge
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
204 mm
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Maße
L (mm)
204
Max. bundle ø
51
Min. tensile force (N)
180
W
3.6
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
43338.204.036
EAN
5414363061960
UBB
500702737221
UNSPSC
39121703
Hersteller Artikel Nr
TY242M-8