Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl
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
Kunststoffteile
Kabelbinder
Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl
43338
43338.186.048
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
Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl Kunststoff Polyamid (nylon) 6.6 186X4,8
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Länge
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
186 mm
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Maße
L (mm)
186
Max. bundle ø
48
Min. tensile force (N)
220
W
4.8
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
43338.186.048
EAN
5414363062622
UBB
500702736983
UNSPSC
39121703
Hersteller Artikel Nr
TY25M-8