Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl
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
Kunststoffteile
Kabelbinder
Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl
43339
43339.140.036
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
Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl Kunststoff Polyamid (nylon) 6.6 140X3,6
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Länge
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
140 mm
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Maße
L (mm)
140
Max. bundle ø
35
Min. tensile force (N)
133
W
3.6
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
43339.140.036
EAN
5414363062219
UBB
500702738476
UNSPSC
39121703
Hersteller Artikel Nr
TY24M-10