Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl
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
Kunststoffteile
Kabelbinder
Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl
43353
43353.340.067
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
Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl Kunststoff Fluorpolymeer ETFE (Tefzel) 6.6 radiation resistant, bulk 340X6,7
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Länge
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Fluorpolymeer ETFE (Tefzel)
Info
radiation resistant, bulk
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
340 mm
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Fluorpolymeer ETFE (Tefzel)
Info
radiation resistant, bulk
Maße
L (mm)
340
Max. bundle ø
95
Min. tensile force (N)
540
W
6.8
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
43353.340.067
EAN
5414363068143
UBB
500702746214
UNSPSC
39121703
Hersteller Artikel Nr
TYZ27M