Kabelbinder mit Öse
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
Kunststoffteile
Kabelbinder
Kabelbinder mit Öse
43355
43355.102.023
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
Kabelbinder mit Auge Kunststoff Polyamid (nylon) 6.6 102X2,3
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Länge
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
102 mm
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Maße
Eye diameter ø
5.1
L (mm)
102
Max. bundle ø
16
Min. tensile force (N)
80
W
2.3
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
43355.102.023
EAN
5414363064190
UBB
500702746966
UNSPSC
39121703
Hersteller Artikel Nr
TY33M