Innensechskant-Zylinderschrauben
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
Innensechskant-Zylinderschrauben
U07000
U07000.056.0350
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNC Reihe 1936 ASME B18.3 Stahllegierung ASTM A574 Blank 9/16-12X3.1/2
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahllegierung
Material technisch
ASTM A574
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
9/16 Inch
Länge
3.1/2 Inch
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahllegierung
Material technisch
ASTM A574
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Unie Gewinde grob
Info
Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ft = fully threaded
Maße
A
0.844
H
0.562
J
0.4375
LT (min.)
1.5
Threads per inch
12
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.3
Artikelnummern
Artikelnummer
U07000.056.0350
EAN
8717077358911
UBB
500620915040
UNSPSC
31161605