Innensechskant-Zylinderschrauben
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
Innensechskant-Zylinderschrauben
07040
07040.100.060
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 metrisches Feingewinde DIN 912 Stahl Blank 12.9 M10X1,25X60
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
12.9
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
60 mm
Klasse
12.9
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches feines Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Full thread if L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
60
P
1.25
s
8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
1241
DIN
912
ISO
12474
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Artikelnummern
Artikelnummer
07040.100.060
EAN
8715492054371
UBB
952351311743
UNSPSC
31161605