Passschrauben
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
Passschrauben
07117
07117.100.050
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 ISO ≈7379 Stahl Blank 012.9 (M10)12X50
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
012.9
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
50 mm
Klasse
012.9
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Maße
b
16
d-D
M10
dk (max.)
18.27
ds
12
ds (nom.)
12
k (max.)
9
L (mm)
50
P
1.5
s
6
Tolerance h8 (max.)
12
Tolerance h8 (min.)
11.973
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
≈B18.3.3M
BS
≈4168-7
ISO
≈7379
Artikelnummern
Artikelnummer
07117.100.050
EAN
8715492067173
UBB
953351821921
UNSPSC
31161605
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter