MAVE B.V.
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
Innensechskant-Zylinderschrauben
07023
07023.360.170
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.9 M36X170
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M36
Länge
170 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Full thread if L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
170
P
4
s
27
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
ISO
4762
Artikelnummern
Artikelnummer
07023.360.170
EAN
8717077284791
UBB
500647967792
UNSPSC
31161605