Synspec B.V.
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
Innensechskant-Zylinderschrauben
07060
07060.360.050
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Blank 8.8 M36X50
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M36
Länge
50 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Full thread if L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
50
P
4
s
27
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Artikelnummern
Artikelnummer
07060.360.050
EAN
8717077029163
UBB
500644806142
UNSPSC
31161605