FOCAL MEDITECH B.V.
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
Innensechskant-Zylinderschrauben
07071
07071.200.090
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
Innensechskantschrauben mit Vollgewinde ≈ DIN 912 DIN ≈912 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X90
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M20
Länge
90 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M20
dk (max.)
30
k (max.)
20
L (mm)
90
P
2.5
s
17
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈912
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
Artikelnummern
Artikelnummer
07071.200.090
EAN
8715494042307
UBB
500500825566
UNSPSC
31161605