Innensechskant-Zylinderschrauben
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
Innensechskant-Zylinderschrauben
07010
07010.060.060
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
Innensechskantschrauben mit Vollgewinde ≈ DIN 912 DIN ≈912 Stahl Blank 12.9 M6X60
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
12.9
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
60 mm
Klasse
12.9
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
60
P
1
s
5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
DIN
≈912
NEN
≈1241
Artikelnummern
Artikelnummer
07010.060.060
EAN
8715492051264
UBB
952351829611
UNSPSC
31161605