FOCAL MEDITECH B.V.
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
Innensechskant-Zylinderschrauben
51020
51020.080.070
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
Innensechskantschrauben mit Vollgewinde ≈ DIN 912 DIN ≈912 Rostfreistahl A2 70 M8X70
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
70 mm
Klasse
70
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
70
P
1.25
s
6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
DIN
≈912
Artikelnummern
Artikelnummer
51020.080.070
EAN
8715494118224
UBB
500571256303
UNSPSC
31161605