Innensechskant-Zylinderschrauben
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
Innensechskant-Zylinderschrauben
07028
07028.060.060
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
Innensechskantschraube ISO 4762 ISO 4762 Stahl Zinklamellenüberzug ohne Cr(VI) - ISO 10683 480h NSS, mit Schmiermittel 10.9 M6X60
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
60 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Full thread if L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
60
s
5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Artikelnummern
Artikelnummer
07028.060.060
EAN
8717077299405
UBB
500650849440
UNSPSC
31162400