Innensechskant-Zylinderschrauben
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
Innensechskant-Zylinderschrauben
07027
07027.200.180
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
Innensechskantschraube ISO 4762 ISO 4762 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.9 M20X180
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M20
Länge
180 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Full thread if L ≤
70
k (max.)
20
L (mm)
180
s
17
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
DIN
912
Artikelnummern
Artikelnummer
07027.200.180
EAN
8717077298484
UBB
500650840274
UNSPSC
31162400