Projekt 2x500
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
Innensechskant-Zylinderschrauben
07027
07027.100.050
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
Innensechskantschraube ISO 4762 ISO 4762 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.9 M10X50
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
50 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Full thread if L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
50
s
8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
Artikelnummern
Artikelnummer
07027.100.050
EAN
8717077297081
UBB
500650826257
UNSPSC
31162400