text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
Innensechskant-Zylinderschrauben
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
Innensechskant-Zylinderschrauben
07090
07090.080.040
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
Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 7984 DIN 7984 Stahl Elektrolytisch verzinkt 08.8 M8X40
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
08.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf, niedrige form
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
40 mm
Klasse
08.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf, niedrige form
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Maße
b (min.)
22
d-D
M8
dk
13
Full thread if L ≤
30
k
5
L (mm)
40
P
1.25
s
5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7984
Artikelnummern
Artikelnummer
07090.080.040
EAN
8715492063212
UBB
950351434606
UNSPSC
31161605