Innensechskant-Zylinderschrauben
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
Innensechskant-Zylinderschrauben
51040
51040.040.008
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
Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 7984 DIN 7984 Rostfreistahl A2 M4X8
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf, niedrige form
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
8 mm
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf, niedrige form
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Maße
b (min.)
14
d-D
M4
dk
7
Full thread if L ≤
20
k
2.8
L (mm)
8
P
0.7
s
2.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7984
Artikelnummern
Artikelnummer
51040.040.008
EAN
8715492260116
UBB
952351673761
UNSPSC
31161605