Sechskantmuttern
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
Sechskantmuttern
04128
04128.300.001
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
Hexagon nut ISO-Metric thread ISO 4032 Stahl Feuerverzinkt 10 ISO metrisch M30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Klasse
10
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M30
Klasse
10
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.ISO metrisch
Maße
d-D
M30
m (max.)
25.6
P
3.5
s
46
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
4032
Artikelnummern
Artikelnummer
04128.300.001
EAN
8717077238299
UBB
500648941606
UNSPSC
31161727