MAVE B.V.
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
Spanplattenschrauben
29353
29353.040.060
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
Heco-Topix Kreuzschlitz Senkkopf Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 4X60MM
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4 mm
Länge
60 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
D (mm)
4
dk (max.)
7.9
k (max.)
2.5
L (mm)
60
No. cross recess
2
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
29353.040.060
EAN
4019787341905
UBB
950350550295
UNSPSC
31161508
Hersteller Artikel Nr
34190