text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
plas
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
Universelle Holzschrauben
51774
51774.050.080
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
Heco-Topix Innensechsrund Belag-Holzschraube mit reduziertem Senkkopf Rostfreistahl A2 5X80MM
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
5 mm
Länge
90 mm
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Maße
D (mm)
5
dk (max.)
8.5
k (max.)
2.7
L (mm)
90
Socket
25
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
51774.050.080
EAN
4019787407946
UBB
500504059634
UNSPSC
31161508
Hersteller Artikel Nr
40794