Konstruktionsbolzen
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
Konstruktionsbolzen
U04210
U04210.100.0250
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
Heavy hexagon head structural bolt UNC oversized thread ASME B18.2.6 Carbonstahl oder Stahllegierung ASTM F3125 Feuerverzinkt Gr.A325 Type 1 Übermaß 1.-8X2.1/2
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.A325 Type 1
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Carbonstahl oder Stahllegierung
Material technisch
ASTM F3125
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1 Inch
Länge
2.1/2 Inch
Klasse
Gr.A325 Type 1
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Carbonstahl oder Stahllegierung
Material technisch
ASTM F3125
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Gewinde
Unie Gewinde grob
Info
Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 2A before coating.
After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 2B. Suitable nuts must be tapped oversized as per ASTM A563.Übermaß
Maße
F
1.625
H
0.609375
LT (min.)
1.75
TPI
8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.2.6
Artikelnummern
Artikelnummer
U04210.100.0250
EAN
8715492878328
UBB
500624081385
UNSPSC
31162400