Schlossschrauben
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
Schlossschrauben
08007
08007.080.025
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
Halbrundschraube mit Sechskantmutter DIN 607/555 Stahl Blank 4.6 M8X25
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.6
Kopfform
Cup head
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
25 mm
Klasse
4.6
Kopfform
Cup head
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Maße
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
16.55
g (max.)
3
k (max.)
6.38
L (mm)
25
m (js15)
6.5
P
1.25
s
13
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
607/555
Artikelnummern
Artikelnummer
08007.080.025
EAN
8717077304949
UBB
500650904799
UNSPSC
31162400