Nedtrain Oud
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
Holzschrauben
51866
51866.050.090
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
Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv DIN 7996-Z Rostfreistahl A2 5X90MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Halbrundkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
5 mm
Länge
90 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Halbrundkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Maße
D (mm)
5
dk
10
ds
5
k
3.5
L (mm)
90
No. cross recess
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
2254
NF
E25-603
DIN
7996 Z
Artikelnummern
Artikelnummer
51866.050.090
EAN
8715492312167
UBB
950350474975
UNSPSC
31161508